自動水栓 後付けのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
122件の「自動水栓 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓 手洗」、「toto 自動水栓」、「自動混合水栓」などの商品も取り扱っております。
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V) リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×52×60 質量(g) 105 バッテリー Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW) 0.2以下 吐水圧力(MPa) 0.05~0.8 温度(℃) 吐水温度制限:約70以下 保護等級 IPX6 センサー感知範囲 サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品 接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm) 60 吐水口高さ(mm) 52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~40 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5157-65 吐水口長さ(mm) 155 吐水口高さ(mm) 132 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所 洗面所 取付方式 後付け 吐水口高さ(mm) 43 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm) 122 グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様 逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg) 5.5 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 吐水口長さ(mm) 自在239 吐水口高さ(mm) 145 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容 本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm) 質量(g) 220 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min) 13 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体接続:110×41×225 センサー 反射式赤外線センサー 適合場所 キッチン/洗面所 使用地区 一般地 関連資料 (0.5MB) 防水性 IPX7(IEC規格) グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換 付属品 自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓 シルバー 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50、水温:1~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所 キッチン 機能 手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm) 36~38 保証期間 1年 外装 キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装) 点滅 赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 使用地区 一般地 電池寿命 約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口高さ(mm) 混合栓207、自動水栓140 グリーン購入法 適合 適合メーカー TOTO 給電方式 電池式 適合水圧(MPa) 最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ 混合栓
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源 アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所 洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm) 46 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 136 給電方式 電池式 電池寿命(年) 月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ 混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

乾電池タイプ
水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 アルカリ乾電池単3×2本 適合場所 洗面所 取付方式 後付け 取付穴径(Φmm) 28 吐水口高さ(mm) 73 吐水口長さ(mm) 112
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様 電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品 単3形アルカリ乾電池2本 材質 黄銅、ABS樹脂 タイプ その他(センサーパイプ) 取付方式 後付け 電源 1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa) 0.05~0.74 使用温度(℃) 1~70 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5155-28 検知距離(mm) 約100ミリ以内 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式 後付け 電源 アルカリ乾電池単3×2本 適合場所 洗面所 関連資料 図面(0.09MB) 吐水口長さ(mm) 156 吐水口高さ(mm) 141.5 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (2.17MB) 対応水栓 T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)。7000(KAKUDAI)。K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法 適合 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 24~35 呼び径 G1/2 水栓タイプ 単水栓
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式 全交換(台付) 呼び径 (給水部)W26山20 電源 DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所 キッチン/洗面/手洗い 機能 【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm) 32 使用環境温度(℃) 0~50(屋内) 使用地区 一般地 水質 (使用可能)水道水 電池寿命 100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃) 水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm) (下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒) (下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm) 204 吐水口高さ(mm) 37 検知距離(mm) 上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式 電池式 給水圧力(MPa) 最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ 単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm) 151 使用工具 KG-4 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 給電方式 電源式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 単水栓
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓(小便器用)
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様 感知距離/30~60cm(調整可能)。ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質 ABS樹脂 タイプ 後付けタイプ 弁仕様 自己保持型電磁弁方式 定格電圧 制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度 0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間 4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命 100回/日で約3年 給水圧力 0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様 ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容 台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm) 【スパウト】132 取付 【水栓】一体型 種類 自動水栓 取付方式 台付き 電源 AC100V 適合場所 洗面所 形態 【吐水】泡まつ 使用地区 一般地 関連資料 (0.12MB) グリーン購入法 適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:95 形状 止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類 単水栓 取り付け形状 一体型 表示 ボタン表示:PUSH 機能 オートストップ 形態 吐水:ソフト 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを押す 関連資料 水栓タイプ 自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷